アーノルドパーマー
AP6711 本革ヘップサンダル メンズ
安心の日本製・本革使用なので履けば履くほど足に馴染んで履き心地抜群、存在感のある大きめベルトデザイン、サッと履けるのでオフィスや普段使いのどちらでも便利
材質
アッパー:天然皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約230
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82035296
AP6711
L
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82035576
AP6711
M
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82035637
AP6711
LL
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82035777
AP6711
S
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください