AP6711 AP6711 本革ヘップサンダル メンズ アーノルドパーマー 82035576

AP6711 本革ヘップサンダル メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード82035576品番AP6711
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

安心の日本製・本革使用なので履けば履くほど足に馴染んで履き心地抜群、存在感のある大きめベルトデザイン、サッと履けるのでオフィスや普段使いのどちらでも便利

サイズ
M
材質
アッパー:天然皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約230
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする