冨士電球工業
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
型式
HA1000-1
HA1000-1
HA1000-2
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
82036258
品番
100V1000W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途
集魚灯、作業灯として
型式
HA1000-1
電流(A)
10
電圧(V)
AC100
口金
E39
定格出力(W)
1000
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。