曜日別特売
200V1000W 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW 冨士電球工業 82036285

200V1000W 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW 冨士電球工業 82036285
200V1000W 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW 冨士電球工業 82036285

冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
型式HA1000-2
内容量1式注文コード82036285品番200V1000W
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
(電圧とランプ出力にご注意ください。)

用途
集魚灯、作業灯として
型式
HA1000-2
電流(A)
4.5
電圧(V)
AC200
口金
E39
定格出力(W)
1000
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする