TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380

TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380
TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380
TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380
TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380
TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380
TEM-B308-W デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機 82036380

デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82036380
品番
TEM-B308-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

熱中症とインフルエンザの注意目安を表示できるデジタル温湿度計です。
温度・湿度に加えて、WBGT値と絶対湿度を表示できます。
熱中症の危険度を4段階、インフルエンザの警戒度を3段階で表示します。
警告ブザー設定機能付きで、音でお知らせできます。
当日・前日の最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度を確認できます。
時計、アラーム、電池交換お知らせ表示付きです。

付属品
単4形乾電池×2本(動作確認用)、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
質量(g)
143
電源
単4形乾電池×2本
型番
要確認
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
機能
熱中症注意、インフルエンザ注意、警告ブザー、アラーム音(dB):75以上
湿度測定範囲(%)
0~99
表示項目
温度、湿度、WBT値、絶対湿度、時計
温度分解能(℃)
0.1
電池寿命
約1年
測定間隔
20秒
サイズ(mm)
W100×H120×D17
分解能(%RH)
湿度:1
取扱説明書:(2.44MB)
注意
※熱中症・インフルエンザの表示は、温度・湿度条件から算出した注意目安です。
※ 医療用・業務用の測定器ではありません。
※ 結露する場所では使用しないでください。
※ 電池は動作確認用です。
※ 測定精度は使用環境により異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする