インダストリーコーワ
スモールローラースペア マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
毛丈・ローラーサイズ・規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
毛丈(mm)
25
規格
インチ:6
注文コード
82040135
品番
15349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。
毛丈(mm)
25
質量(g)
1本あたり:35
奥行(mm)
55
規格
インチ:6
毛材
ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
55×155