曜日別特売
15345 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 82040151

15345 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 82040151
15345 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 82040151

スモールローラースペア マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は毛丈・ローラーサイズ・規格など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
毛丈(mm)
13
規格
インチ:6
注文コード
82040151
品番
15345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。

毛丈(mm)
13
質量(g)
1本あたり:25
奥行(mm)
34
規格
インチ:6
毛材
ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
34×155

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする