曜日別特売
361031 【種 たね タネ】ホクホク おでん 青首大根 だいこん アタリヤ農園 82042488

361031 【種 たね タネ】ホクホク おでん 青首大根 だいこん アタリヤ農園 82042488
361031 【種 たね タネ】ホクホク おでん 青首大根 だいこん アタリヤ農園 82042488

【種 たね タネ】ホクホク おでん 青首大根 だいこん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
82042488
品番
361031
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

肉質は緻密でダシが浸みやすく、煮くずれもしにくいおでん用の大根。根形はこん棒上になり、根長は38cm、根径は7~8cmでよく揃います。

容量(mL)
2.8
タイプ
種
播種時期
秋まき
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする