曜日別特売
GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951

GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951
GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951
GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951
GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951
GST142110GL 剛彩トーションビット ベッセル 82042951

剛彩トーションビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82042951品番GST142110GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

110周年を記念して、特別な輝きのゴールドエディションが誕生。
トーション効果でネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。
強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。仕様40V対応(18Vにも対応)材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)全長(mm)110ゴールド先端サイズNo.2シリーズ110周年限定ゴールドエディション先端形状プラス(+)入数2本刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改良のため予告なく、仕様・サイズ等を変更することがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする