曜日別特売

剛彩トーションビット

剛彩トーションビット - ベッセル剛彩トーションビット - ベッセル剛彩トーションビット - ベッセル剛彩トーションビット - ベッセル剛彩トーションビット - ベッセル

110周年を記念して、特別な輝きのゴールドエディションが誕生。
トーション効果でネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。
強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
仕様
40V対応(18Vにも対応)
材質
ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
全長(mm)
110
ゴールド
先端サイズ
No.2
シリーズ
110周年限定ゴールドエディション
先端形状
プラス(+)
入数
5本
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改良のため予告なく、仕様・サイズ等を変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069411GST5P2110GL
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする