曜日別特売

剛彩トーションビットホルダー

剛彩トーションビットホルダー - ベッセル剛彩トーションビットホルダー - ベッセル剛彩トーションビットホルダー - ベッセル剛彩トーションビットホルダー - ベッセル剛彩トーションビットホルダー - ベッセル

110周年を記念して、特別な輝きのゴールドエディションが誕生。
強さとねばりが違うダイハード鋼。ビットの折れを軽減。
折れたら短いビットを交換するだけ。
ボール&スプリングでビットを簡単・確実保持。
着座時の衝撃を吸収するトーションにより、耐久性能アップ。

用途
トーション部を持ったビットホルダーで、両頭ビットを差し込んで使用することが可能。
仕様
ボール&スプリング(ビット差込口)
付属品
高硬度ドビット(+2×45)
材質
ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
全長(mm)
74
ゴールド
区分
刃先:ビットホルダー
質量(g)
41
先端サイズ
No.2
シリーズ
110周年限定ゴールドエディション
先端形状
プラス(+)
外径(mm)
ソケット:18
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069395GSTBH085GL
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする