曜日別特売

(Square)ドライバービット

(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera(Square)ドライバービット - Wera

868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途
四角ソケットネジ用
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
25
差込角(HEX)
1/4
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790161340245(#)1
¥750
¥689
¥758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80790441066396(#)3
¥750
¥689
¥758(税込)
翌々日出荷
返品不可
80790486066394(#)2
¥750
¥689
¥758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする