3201051-31102 滅菌希釈水 3201051シリーズ アテクト 82046006

滅菌希釈水 3201051シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
アズワン品番60-1716-16
内容量1箱(50本)注文コード82046006品番3201051-31102
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

検体の希釈にご使用頂けるリン酸緩衝生理食塩水です。オートクレーブ滅菌していますのですぐご使用頂けます。ボトルタイプの容器に滅菌希釈水を45mL分注しています。固形試料をストマッカーで破砕するときにご使用下さい。

アズワン品番
60-1716-16
組成
リン酸2水素1カリウム/0.0425g(製品1リットル当り)、塩化ナトリウム/8.5g(製品1リットル当り)、精製水/総量1リットルになるよう調製
仕様
45mL 1箱 50本入、内容液:リン酸緩衝生理食塩水(pH7.2)
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
寸法(mm)
外箱:275(幅)×345(奥行)×H265(高さ)
サイズ
45mL
保存方法
常温保存
滅菌方法
高圧蒸気滅菌後、クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で分注しております。
使用期限
製造日より6カ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする