MiniMeta-H2 水素検知器 Safegas 82046225

MiniMeta-H2 水素検知器 Safegas 82046225
MiniMeta-H2 水素検知器 Safegas 82046225
MiniMeta-H2 水素検知器 Safegas 82046225

水素検知器

商品レビューを投稿する
43日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82046225
品番
MiniMeta-H2
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

水素検知器MiniMeta-H2は、メンテナンスフリーの水素濃度計です。
信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。
低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要
メンテナンスフリー
デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。
校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要
セルフテスト機能付き。
超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。
高点警報、低点警報、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能
簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング
保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計
2ボタン操作の小型・軽量設計
操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減
小型、軽量、持ち運び使用に便利
本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。
MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。
主な用途
石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種

付属品
操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート
測定範囲
0~1000ppm選択
サイズ
90(H)×60(W)×33mm(D)
質量(g)
125g
規格
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Ga
センサー
電気化学式(1年保証)
分解能
1ppm
使用電池
3.6Vリチウム電池
使用環境
温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)
寿命
約2年
電池寿命
約2年
検知方式
拡散式
アズワン品番
69-3883-05
アラーム
ガス濃度アラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする