3201051-71002 滅菌 ペプトン食塩緩衝液 1箱 50本入 アテクト 82046925

滅菌 ペプトン食塩緩衝液 1箱 50本入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
82046925
品番
3201051-71002
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

その他ご要望の組成、pH値があれば、ご相談下さいませ。

材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量
90mL
保存方法
常温保存
滅菌方法
オートクレーブ滅菌済み
アズワン品番
60-1715-81
製造方法
クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。
組成
(1リットルあたり組成)リン酸二水素カリウム/3.56g、リン酸一水素ナトリウム(無水)/7.23g、塩化ナトリウム/4.3g、ペプトン/1.0g、pH/7.0±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする