WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501

WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501
WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501
WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501
WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501
WB68-0720-10S 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ 82047501

0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 96本×10袋入

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×96本)
注文コード
82047501
品番
WB68-0720-10S
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。
インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。
チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。
チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。
二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。

仕様
※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※電子線滅菌処理済※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。
適合
0.55mL
材質
(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)
温度(℃)
LN2(気相)~121℃
アズワン品番
69-3152-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする