曜日別特売
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765

ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765
ET-CBL cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用 ユーレカ・テクノロジーズ 82047765

cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82047765
品番
ET-CBL
参考基準価格(税別)¥978,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800

cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。
高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。

仕様
※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)
質量(g)
1,300g
外寸(mm)
W150×D150×H171mm
制御
Command Line Switch / TCP接続
適合チューブ
24/48/96/384
読取
オプション対応(品番:ET-CB1D)
解像度
最大4656×3496 pixel
識別
あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)
アズワン品番
69-3152-55
インターフェイス
USB2.0 type-B
適合ラック
SBS規格ラック/フリーズボックス
カメラ仕様
16MP CMOSカメラ(4:3)
シンボル
DataMatrix ECC200
対応ソフトウェア
Windows 8/10以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする