- アズワン品番
- 60-1716-15
- 組成
- リン酸2水素1カリウム/0.0425g(製品1リットル当り)、塩化ナトリウム/8.5g(製品1リットル当り)、精製水/総量1リットルになるよう調製
- 仕様
- 内容液:リン酸緩衝生理食塩水(pH7.2)、45mL 1箱 100本入
- 材質
- 本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 外箱:275(幅)×345(奥行)×H265(高さ)
- サイズ
- 45mL
- 保存方法
- 常温保存
- 滅菌方法
- 高圧蒸気滅菌後、クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で分注しております。
- 保管環境
- 冷蔵
- 使用期限
- 製造日より6カ月