アテクト
滅菌希釈水 3201051シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(40袋)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥18,980
アズワン品番
60-1715-23
60-1715-23
60-1716-14
60-1716-15
60-1716-16
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
82049357
品番
3201051-31001
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アズワン品番
60-1715-23
組成
リン酸緩衝生理食塩水(希釈水※塩あり)/pH=7.2±0.2、リン酸二水素カリウム/0.0425g、塩化ナトリウム/8.5g、精製水/総量1リットルになるよう調製
仕様
90mL 1箱 100本入
容量
90mL
滅菌
緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌
保存方法
常温保存
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000