3201051-22001 滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水9mL 1箱 360本入 アテクト 82049488

滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水9mL 1箱 360本入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1箱(360本)
注文コード
82049488
品番
3201051-22001
参考基準価格(税別)¥68,760販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

食品衛生検査指針・日本薬局方に準拠した組成で作製
オートクレーブ滅菌済です

材質
本体/ポリスチレン、キャップ/ポリエチレン
容量
9mL
滅菌
緩衝液/オートクレーブ滅菌、リン酸緩衝液PET本体・キャップ/Y線滅菌、その他本体・キャップ/電子線滅菌
保存方法
常温保存
アズワン品番
60-1715-16
組成
ペプトン/1g、塩化ナトリウム/8.5g、pH/7.2±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※その他ご要望の組成、pH値、容量があれば、相談下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする