曜日別特売
4002s100 ビーズステアリン酸 4002sシリーズ 山桂産業 82049847

4002s100 ビーズステアリン酸 4002sシリーズ 山桂産業 82049847
4002s100 ビーズステアリン酸 4002sシリーズ 山桂産業 82049847
4002s100 ビーズステアリン酸 4002sシリーズ 山桂産業 82049847

ビーズステアリン酸 4002sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82049847
品番
4002s100
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

木工用塗油(木材用オイル)
ビーズ状のステアリン酸です。植物由来のものです。
おもにキャンドル材料として用いられます。パラフィンワックスに対し5%程度混ぜると、モールドからの型抜けが良くなります。

仕様
100g,※ステアリン酸(ビーズ状・植物由来)
アズワン品番
69-4682-65
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする