YT-95H-A オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas 82050599

オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]

商品レビューを投稿する
43日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82050599
品番
YT-95H-A
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。
測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。
アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。
YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。

付属品
操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー
質量(kg)
約1.8
サイズ
206(H)×179(W)×89mm(D)
タイプ
5アンペア、250VAC
電源
12~30VDC/ACアダプタ
精度
±3%フルスケール以下
センサータイプ
エレクトロケミカル
分解能
0.01ppm
機能
RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示
検知範囲
0.60~20.00ppm
使用環境温度(℃)
-20~+50℃
検知方式
拡散式
アズワン品番
69-3882-68
使用環境湿度(%)
90%RH以下(結露なきこと)
応答時間(ms)
50秒以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする