MPXシリーズカップリングは慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには意図しない切り離しを防止するためロック機能がついた製品があります。さらに接続したチューブのねじれを減少させるためカップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブEtOEビームガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状メス形状組み合わせてご使用ください 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌ですご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください。