3301014-20121EB 電子滅菌採水ボトル ハイポなし 100mL 1箱 200個入 アテクト 82050949

電子滅菌採水ボトル ハイポなし 100mL 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
82050949
品番
3301014-20121EB
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。
広口のスクリューキャップ式容器で検体の出し入れが容易です。
10mLごとに目盛が付いています。
個包装で簡単に開封できるノッチ付です。
使用方法
蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。
キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。
採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。

付属品
無
材質
本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
容量
100mL
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×94
耐熱温度(℃)
70~90
滅菌方法
電子線滅菌
アズワン品番
68-9386-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする