3301014-21221 ハイポ入滅菌採水ボトル 3301014シリーズ アテクト 82050976

ハイポ入滅菌採水ボトル 3301014シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
82050976
品番
3301014-21221
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査にお使いいただけます。
使用方法
蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。
キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。
採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。

付属品
ハイポ(チオ硫酸ナトリウム)0.1g
仕様
200mL 1箱 150個入
材質
(本体・キャップ)ポリエチレン
容量
200mL
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
59×115
耐熱温度(℃)
70~90
滅菌方法
電子線滅菌
アズワン品番
68-9386-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする