3201051-31201 滅菌希釈水 3201051シリーズ アテクト 82051037

滅菌希釈水 3201051シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(40袋)
アズワン品番60-1716-14
内容量1箱(40袋)注文コード82051037品番3201051-31201
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

検体の希釈に使用可。※リン酸緩衝生理食塩水。225mLはボトル容器。

アズワン品番
60-1716-14
組成
リン酸2水素1カリウム/0.0425g、塩化ナトリウム/8.5g(製品1Lあたり)
仕様
225mL 1箱 40袋入
滅菌
オートクレーブ滅菌
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする