LC102JWH スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] 82051281

正面画像

スティッククリーナLC102JWH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82051281
品番
LC102JWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。

セット内容
本体/リチウムイオンバッテリー/ブラシ付き隙間用ノズル
寸法(mm)
コードレススティック:1041×267×152、ハンディ:510×91×71
質量(kg)
コードレススティック:約1.7/ハンディ:約0.8
色
ホワイト
収納時寸法(mm)
1070×286×203
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
充電時間(時間)
約3.5
運転時間(分)
コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする