フリ画像
Shark(シャーク)[家電]
ハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド
色
ライトテラコッタ
注文コード
82051290
品番
WV515JOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。
気になる場所を、秒でお掃除。
サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。
セット内容
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド
色
ライトテラコッタ
使用時寸法(mm)
398×68×90
運転時間(分)
エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8
本体質量(g)
680
収納時寸法(mm)
279×105×369
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
充電時間(時間)
約3.5