WV517JST ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 82051299

フリ画像

ハンディクリーナーWV517JST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はセット内容・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド/フロア用電動ノズル
色
ライトモカ
注文コード
82051299
品番
WV517JST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。
気になる場所を、秒でお掃除。
サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。

セット内容
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド/フロア用電動ノズル
色
ライトモカ
使用時寸法(mm)
398×68×90、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151
運転時間(分)
【通常時】エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8、【フロア用電動ノズル使用時】エコモード:約20、標準モード:約14、ブーストモード:約8
質量(g)
本体:680/フロア用電動ノズル使用時:1170
収納時寸法(mm)
279×105×369
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
充電時間(時間)
約3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする