- セット内容
- 本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド/フロア用電動ノズル
- 色
- ウォームブラック
- 使用時寸法(mm)
- 398×68×90、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151
- 運転時間(分)
- 【通常時】エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8、【フロア用電動ノズル使用時】エコモード:約20、標準モード:約14、ブーストモード:約8
- 質量(g)
- 本体:680/フロア用電動ノズル使用時:1170
- 収納時寸法(mm)
- 279×105×369
- 保証期間
- 3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
- 充電時間(時間)
- 約3.5