LC702JBL スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] 82051335

正面画像

スティッククリーナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82051335
品番
LC702JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

さあ、掃除ストレス0へ!全方位からゴミを吸える360°クリーニング

セット内容
本体(自動ゴミ収集ドック〈充電機能付き〉)/ブラシ付き隙間用ノズル/リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98
質量(kg)
コードレススティック:約1.6/ハンディ:約0.8
色
グレーシアブルー
収納時寸法(mm)
1111×230×324
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
集塵方式
ダストケース
充電時間(時間)
約3.5
運転時間(分)
コードレススティック(ブーストモード):約7.5、コードレススティック(iQモード):約7.5~30、コードレススティック(エコモード):約30、ハンディ(ブーストモード):約7.5、ハンディ(iQモード):約7.5~35、ハンディ(エコモード):約35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする