AP-P100W-6 6インチ角 ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ アズピュア(アズワン) 82051658

AP-P100W-6 6インチ角 ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ アズピュア(アズワン) 82051658
AP-P100W-6 6インチ角 ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ アズピュア(アズワン) 82051658
AP-P100W-6 6インチ角 ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ アズピュア(アズワン) 82051658

ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(150枚)
寸法(inch)6×6
内容量1袋(150枚)注文コード82051658品番AP-P100W-6 6インチ角
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
¥1,340

長繊維ポリエステルを使用しており繊維くずの発生を抑えています。
レーザーによる裁断で発塵性を抑えています。
純水洗浄を施しており、クラス100クリーンルームでご使用いただけます。

寸法(inch)
6×6
アズワン品番
4-7859-02
材質
長繊維ポリエステル100%
包装形態
スタック包装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする