OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807

OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807
OLS55RD20 ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION) 82051807

ORION 55型4K対応スマートテレビ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82051807
品番
OLS55RD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる
地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、
いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。
様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、
あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。
NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、
大画面で楽しむことができます。

付属品
リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、ビデオ変換ケーブル、電源コード、転倒防止用フック(本体取り付け済み)
消費電力(W)
113
機能
ブルーライトガード機能搭載
メモリー
FLASH16GB/DDR2GB
解像度
UHD(3840×2160)
視野角
水平178°垂直178°
入力端子
HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統
VESAマウント(mm)
400×200
スピーカー
10W×2
端子
USB端子×2系統、LAN端子
画面サイズ
55型
OS
GOOGLE TV(Android14)
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
パネル
4K
Wi-Fi
2.4GHz/5GHz
録画方式
裏番組録画、番組表録画、自動録画、ダイレクト録画
発売年
2026
チューナー数
地上デジタル放送(CATV パススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2
輝度(cd/m2)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする