曜日別特売
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816

OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816
OLS32WD20 ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION) 82051816

ORION 32型スマートテレビ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82051816
品番
OLS32WD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる
地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、
いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。
様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、
あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。
NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、
大画面で楽しむことができます。

付属品
リモコン、単4形乾電池、取説兼保証書、スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード、B-CASカードカバー(ネジ付き)、電源コード
消費電力(W)
53
機能
ブルーライトガード機能搭載
メモリー
FLASH16GB/DDR1.5GB
輝度
200cd/m2
解像度
HD(1366x768)
視野角
水平178°垂直178°
入力端子
HDMI×2系統、アナログ入力(miniピン)×1系統
スピーカー
5W×2
端子
USB端子×2系統、LAN端子
画面サイズ
32
OS
GOOGLE TV(Android14)
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
省エネ基準達成率(%)
1
受信チャンネル(ch)
地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
グリーン購入法
適合
パネル
ハイビジョン
Wi-Fi
2.4GHz/5GHz
録画方式
裏番組録画、番組表録画、自動録画、ダイレクト録画
発売年
2026
VESA対応
200mm × 200mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする