QWS2-100 江東電気製 ハロゲン水中灯 マリンテック 82052227

江東電気製 ハロゲン水中灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電圧(V)AC100
定格出力(W)2000
内容量1式注文コード82052227品番QWS2-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!

用途
集魚灯として
型式
QWS2000-1
電流(A)
20
電圧(V)
AC100
定格出力(W)
2000
口金
E39
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする