江東電気製 ハロゲン水中灯

江東電気製 ハロゲン水中灯 - マリンテック江東電気製 ハロゲン水中灯 - マリンテック江東電気製 ハロゲン水中灯 - マリンテック江東電気製 ハロゲン水中灯 - マリンテック

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!

用途
集魚灯として
口金
E39
安定器
必要なし
内容量
1式
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
全6種類を絞り込む
電圧(V)
定格出力(W)
電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
電流(A)
電圧(V)
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052148QWS1-200QWS1000-24.5AC2001000
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052166QWS2-200QWS2000-29AC2002000
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052218QW5-200QW5000-222AC2005000
¥52,500
¥50,980
¥56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052227QWS2-100QWS2000-120AC1002000
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052261QW3-100QW3000-130AC1003000
¥50,500
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052096QW3-200QW3000-213AC2003000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする