マリンテック
江東電気製 ハロゲン水中灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
AC100
AC200
AC100
定格出力(W)
3000
1000
2000
5000
3000
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
82052261
品番
QW3-100
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途
集魚灯として
型式
QW3000-1
電流(A)
30
電圧(V)
AC100
定格出力(W)
3000
口金
E39
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。