ナビス(アズワン)
シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・切り幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100本)
内径(mm)
65
切り幅(mm)
1.2
注文コード
82053128
品番
OWM-65-12 Φ65×Φ68mm 切幅1.2mm
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
伸縮性・耐熱性に優れたシリコン製の輪ゴムです。
厚さ(mm)
1.5
折径(mm)
105
切り幅(mm)
1.2
アズワン品番
8-899-01
内径(mm)
65
仕様
※オートクレーブ可
材質
シリコン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サンプルは、8-897-02・8-899-02をご用意しております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000