曜日別特売

シンガープラテLT

シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテLT - SINGER(シンガー)[縫製用品]

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できる粉なしプラスチック手袋です。非フタル酸系可塑剤を使用し、左右兼用で経済的。独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。

用途
用途
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.05、手の平0.05
色
ナチュラル
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1個(100枚)
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433120PVC0405PF-TBM89.5
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
07433129PVC0405PF-TBL8.810.5
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
07433138PVC0405PF-TBS7.38.5
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
07433147PVC0405PF-TBLL9.311.5
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする