曜日別特売

サイズ軍手

サイズ軍手 - プロフィスト21(王子ゴム)
材質
ポリエステル、レーヨン、綿、その他
色
白
サイズ
SS
入数(双)
12
全長(cm)
20
糸本数(本)
3
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433732700
¥960
¥719
¥791(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする