曜日別特売
OWM-40-32 Φ40×Φ42mm 切幅3.2mm シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ ナビス(アズワン) 82053180

OWM-40-32 Φ40×Φ42mm 切幅3.2mm シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ ナビス(アズワン) 82053180
OWM-40-32 Φ40×Φ42mm 切幅3.2mm シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ ナビス(アズワン) 82053180

シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
内径(mm)
40
切り幅(mm)
3.2
注文コード
82053180
品番
OWM-40-32 Φ40×Φ42mm 切幅3.2mm
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

伸縮性・耐熱性に優れたシリコン製の輪ゴムです。

厚さ(mm)
1
折径(mm)
65
切り幅(mm)
3.2
アズワン品番
8-897-02
内径(mm)
40
仕様
※オートクレーブ可
材質
シリコン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サンプルをご用意しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする