FE956 鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg BAOLONG 82067277

FE956 鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg BAOLONG 82067277
FE956 鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg BAOLONG 82067277

鉄製貼付板ウエイト(5g刻み)3kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82067277
品番
FE956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

バローンの鉄製貼り付け板ウェイト(5g刻み)
鉛無使用

寸法(mm)
19×14×4
色
【テープ】黒
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする