※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82071117品番FGP-50
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)