Xperia 10 VI 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ベージュ スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82071449 品番LN-24SX2BLP2BG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PC ベージュ 質量(g)74(本体)/119(パッケージ込) タイプ手帳型 対応機種Xperia 10 VI SO-52E/SOG14/XQ-ES44 特性薄型、軽量、マグネット付、カード収納ポケット(1枚)付、スタンド機能、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする