充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。