曜日別特売
828-2GT-12 ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ 82072009

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)12
ベルトピッチ周長(mm)828
歯数414
内容量1本注文コード82072009品番828-2GT-12
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,561
販売価格(税別)
2,328

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。
最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。

歯数414タイプ標準ベルト幅(mm)12ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0呼び幅(mm)12歯形2GTベルトピッチ周長(mm)828寸法PLD(mm)0.254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする