強力乾燥剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82072779 品番OZO-S30-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。

用途乾燥剤 成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム 容量30g(袋)×6個 材質(本体)(袋)耐水紙 有効期間(持続)約6〜10ヶ月 適合容量(L)(目安)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82072779 OZO-S30-6P 46164590 OZO-S30-6P 強力乾燥剤 king 強力乾燥剤 king 1パック(6個) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする