king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073086
品番
827883-2L
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド
材質
(前面板)ガラス
サイズ
2L
質量(g)
234
フレーム(mm)
(内寸)W120×H170、(外寸)W150×H200
マット寸法(mm)
(内寸)W81×H122、(外寸)W129×H178