king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073095
品番
827890-80-TAISI
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
漆黒フレームの内側に金色のアクセントを施した標準仕様の肖像額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)無反射PET
サイズ
八〇(太子判)
質量(g)
692
フレーム(mm)
(内寸)W285×H366、(外寸)W347×H428
マット寸法(mm)
(内寸)W230×H290、(外寸)W293×H376