肖像額縁 無反射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82073628 品番 506932-A4-BK
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額縁です。軽くて割れないPET素材の前面板は表と裏で2WAY仕様となっており、写真をクリアに見たい時は光沢面、反射を抑えたい時は無反射面を表にしてお使いいただけます。

用途展示、掲示、陳列など 材質(前面板)PET ブラック サイズA4 質量(g)650 フレーム(mm)(内寸)327×257、(外寸)387×317 マット寸法(mm)(内寸)263×193、(外寸)337×267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする